LED防災照明(ダウンライト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 電圧(V)AC100〜242 注文コード12312766 品番DEG-41013WE
参考基準価格(税別)¥77,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は埋込穴・色・電圧など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様バッテリーモニター付 材質枠:アルミ ホワイトつや消し塗装反射板:ガラス 透明 取付A03/C01 電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)1.3 寸法(Φmm)174 光源ハロゲン13W相当 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)200 使用電池蓄電池付(3.6V・1.2AH) 光源色昼白色 容量(VA)2(100V)/3.6(200V)/4.4(242V) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 保守率0.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする