DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LED防災照明(ダウンライト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
色
器具:黒
電圧(V)
AC100〜242
注文コード
12312800
品番
DEG-41212WE
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色・電圧
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バッテリーモニター付
材質
枠:鋼板、塗装(ブラックつや消し仕上)反射板:ガラス 透明
色
器具:黒
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
1.3
寸法(Φmm)
120
光源
ハロゲン9W相当
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000
埋め込み深さ(mm)
74
使用電池
蓄電池付(2.4V・1.2AH)
光源色
昼白色
容量(VA)
1.9(100V)/3.4(200V)/4.2(242V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
100
保守率
0.92