DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LED防湿灯(ブラケット)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12312888
品番
DWP-41599Y
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
本体:鋼板 、塗装本体:アルミダイカスト 白塗装カバー:アクリル 乳白(マット)
色
器具:シルバー
取付
A03/E08
タイプ
密閉型
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.5
光源
白熱灯60W相当
寸法(Φ×mm)
150×出59
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
21
光源寿命
40000時間
容量(VA)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
137