DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
調光器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12312958
品番
DP-41446
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
専用信号線CPEVΦ0.9〜1.2(総配線長100mまで)
材質
プラスチック
寸法(mm)
埋込穴:51×71 、出:18
色
器具:ダークブラウン
電圧(V)
AC100
スイッチ
3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
埋め込み深さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応