DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品 高気密SB天井対応スリットモジュール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12312967
品番
DP-41602
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
埋込必要高:組合せダウンライトによる
寸法(mm)
埋込穴:120×205
色
器具:黒
寸法(幅W×長さL)(mm)
125×216
材質(枠)
アルミ型材 黒アルマイト、鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能天井厚(mm)
5〜25