本革ノミ刃先ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12313056 品番12、15、18mmヨウ
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ノミの12・15・18mmの刃先用のケースです。
牛本革を使用した、3サイズの刃先用ケースになります。

用途ノミの刃先カバー専用ケース。 材質牛本革、スチール 適合サイズ(mm)121518

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする