- 吸水性ポリマー 天使のビーズ ライフテースト 12313064 - 吸水性ポリマー 天使のビーズ ライフテースト 12313064 - 吸水性ポリマー 天使のビーズ ライフテースト 12313064 - 吸水性ポリマー 天使のビーズ ライフテースト 12313064 - 吸水性ポリマー 天使のビーズ ライフテースト 12313064

吸水性ポリマー 天使のビーズ

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300g) 容量約50000粒:1g 約170粒 ピンク 注文コード12313064 品番-
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は容量・色・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

水に浸すと約40〜50倍に膨らむ不思議なビーズ。お手持ちの容器に水を入れて天使のビーズを入れてください。容量や気温にて違いがありますが約3〜4時間で膨れます。土を使用しないのでいつまでも衛生的!
簡単に植え替えもできるので、土いじりに苦手な方に最適です。

用途観葉植物やハイドロカルチャー、インテリアグリーンなどに 材質高分子吸水ポリマー 寸法(mm)約2(水分を含んだ状態:約8) ピンク 容量約50000粒:1g 約170粒 適合作物観葉植物
注意
※水分を含むとベタついたり膨らんでしまうので使用せず保管する場合は、必ず乾燥できる状態で保存してください。
※水耕栽培で使用する場合、植物の根から発生する水苔等で天使のビーズが汚れる場合がございます。 その場合は新しいビーズに交換してください。
※防腐剤が含まれていませんのでヌメリが発生した時が交換の目安です。
※不要になった天使のビーズは絶対に下水に流さないでください。配管が詰まる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12312985
2023-08-03
用途:
子供の工作
花工房ひまわり畑 様 (サービス業)

思い描いていたように吸水性ポリマーを簡単に使用することができました。

対象商品:
12313028
2023-08-02
用途:
観葉植物育成
フェイスネットワーク 様 (建設業・工事業)

予想以上に膨らむので、少しずつ使用した方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする