SK11
SK11の 工具箱/腰袋/工具差し
SK11の 腰袋
ハンディライトケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12313090
品番
FW-920S
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
働く体が欲する、ONEUPASSISTシリーズです。
縦、横、ベルト通し、カラビナ付きで携帯しやすいです。
用途
ハンディライトの収納、携帯。
仕様
60mm幅ベルトまで対応
材質
ポリエステル
適合サイズ(mm)
【ライト】(直径)40まで・(長さ)130〜180まで
外寸(mm)
180×48