商品裏生地画像

LTC-03S カーフジャケット アルミ仕様 ライフテースト 12313098 LTC-03S カーフジャケット アルミ仕様 ライフテースト 12313098 LTC-03S カーフジャケット アルミ仕様 ライフテースト 12313098 LTC-03S カーフジャケット アルミ仕様 ライフテースト 12313098 LTC-03S カーフジャケット アルミ仕様 ライフテースト 12313098 LTC-03S カーフジャケット アルミ仕様 ライフテースト 12313098

カーフジャケット アルミ仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12313098 品番LTC-03S
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。表生地は撥水加工を施しているので汚れを濡れたタオル等で簡単に落とすことができます。裏面は新素材のアルミ生地を採用し、仔牛の体から外へ逃げる熱を再度皮膚に反射させ 保温性を高める効果があります。厳冬の環境下でも保温性を高め、仔牛の背中〜腹に掛けて寒さを防ぎ、体温低下、体力消耗などから仔牛を効果的に守ります。従来の生地より最大2℃の温度差。(自社調べ)伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。洗濯機で丸洗いOKなので、お手入れが楽々です。耐久性のあるワンタッチ留具とゴムベルトを使用、割れたり伸びきったりすることがありません。背中部分に付いたテープが持ち手になる優れた設計です。

用途仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。 材質表生地:ポリエステル、ナイロン(撥水加工)、裏生地:AL(ナイロン・アルミプリント)、紐・留具:ナイロン、ゴム、PP サイズS 機能防汚効果、撥水加工、丸洗い可能 寸法(幅W×高さH)(cm)57〜77×34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする