SK11
SK11の 工具箱/腰袋/工具差し
SK11の 腰袋
店舗用フリーケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12313108
品番
PRO-RD9
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。
ベルト通し部分は、ベルト素材を採用ししなやかにフィットします。
用途
ツールの収納・携帯。
仕様
50mm幅ベルトまで対応
材質
ポリエステル
質量(g)
約170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×60×245
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。市販の安全コードと併用して下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。