カーフジャケット 腹当て ボア仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12313125 品番LTC-04BF
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プレリー製カーフジャケットとの組み合わせでお腹を冷えから守ります。腹当ては仔牛の成長に合わせて、位置を変えられるようバイヤスを長めに設定。カーフジャケットの背中のテープにベルトを通せば前後に動くことを抑えることが出来ます。表生地は撥水加工・丸洗い可能な腹当てです。厳冬から仔牛を守る、裏地ボアタイプです。

用途プレリー製 カーフジャケット専用腹当て。 材質表生地:ポリエステル・ナイロン(撥水加工済み)、裏生地:アクリル、紐・とめ具:ナイロン・ゴム・PP サイズフリー タイプオス・メス兼用 機能撥水加工、丸洗い可能 寸法(幅W×奥行D)(cm)18×50
注意
※プレリー製カーフジャケット専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする