ヒーター内蔵 点滴用 保温カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12313150 品番 LTC-05M
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

厳しい寒さの中での点滴治療をしっかりサポート!点滴用保温カバーを使用することによって点滴時の輸液の温度低下を防ぎます。ヒーター内蔵なのでモバイルバッテリーを使用することで50℃前後に温めた点滴ボトルが2時間以上キープ!裏面はアルミ生地&中綿キルティングを採用し保温性抜群!表生地は撥水加工を施しているので防汚効果があり汚れても濡れた布で拭けば落とすことが出来ます。カバー裏面のUSBポートにモバイルバッテリーを差し込むとヒーターがオンとなり温度が上がります。平均約45〜55℃前後になります。※モバイルバッテリーは別途ご用意ください。※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。※推奨バッテリー 5V2.0A以上 容量10,000mAh

用途点滴時の輸液の温度低下軽減 材質表生地:ポリエステル(撥水加工)・裏生地:アルミプリント 寸法(mm)365×190 容量(mL)500 平均温度(℃)約45〜55前後 適合バッテリー5V2.0A以上/容量10000mAh
注意
※本製品は60℃前後まで上がる場合がございますので点滴ボトルか耐熱性のボトル以外は使用しないでください。
※USBケーブルを無理に引っ張らないでください。
※電源接続部に水分が付着したり浸み込んだりほこりが詰まると故障やショート発火の原因となります。
※その他付属の取扱説明書を必ずお読みください。
※モバイルバッテリーは別途ご用意ください。
※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。
※推奨バッテリー 5V2.0A以上 容量10,000mAh

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする