スイングアップホルダー用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12313169 品番SUH-M-ADマキタ
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。
SUH-MSET(セット)、SUH-HR(ホルダー)と組み合わせて使います。
電動工具側(フック部)のみ

用途インパクトスイングアップ用の電動工具側フックです。 付属品取付用ネジ 適合マキタ10.8V・14.4V・18V・40Vmax機 材質スチール メッキ
注意
※機種やご使用のバッテリーの形状によっては装着できない場合がございます。ゆるみがないようにしっかり装着してください。
※本製品に対して、改造(溶接、切断加工等)加えないでください。強度が低下する恐れがあり、破損等、事故の原因となるので絶対にしないでください。
※本製品を装着、インパクトドライバーを吊り下げた場合、ホルダーの特殊形状により抜けにくくなっていますが無理な傾き、とび跳ねる等、作業者の体制、動きにより抜け落ちる危険性があります。
※作業現場とその周辺の安全確認と電動工具本体自体に落下防止コードを装着し、落下には十分注意して作業を行ってください。
※万が一の落下による電動工具本体の保証は致しかねます。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする