ヒーター内蔵 点滴用 保温カバー バッテリー付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12313177 品番LTC-05LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,780
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厳しい寒さの中での点滴治療をしっかりサポート!点滴用保温カバーを使用することによって点滴時の輸液の温度低下を防ぎます。ヒーター内蔵なのでモバイルバッテリーを使用することで50℃前後に温めた点滴ボトルが2時間以上キープ!裏面はアルミ生地&中綿キルティングを採用し保温性抜群!表生地は撥水加工を施しているので防汚効果があり汚れても濡れた布で拭けば落とすことが出来ます。カバー裏面のUSBポートにモバイルバッテリーを差し込むとヒーターがオンとなり温度が上がり、平均約45〜55℃前後になります。推奨のモバイルバッテリー付き。※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。

用途点滴時の輸液の温度低下軽減 付属品USB-A to Type-Cケーブル(長さ約19cm) 材質【点滴用保温カバー】表生地:ポリエステル(撥水加工)・裏生地:アルミプリント、【モバイルバッテリー】PC+ABS 寸法(mm)点滴用保温カバー:395×220 容量(mL)1000 質量(g)モバイルバッテリー:約222 出力USB-A 最大5V/2.4A、USB-A 最大5V/2.4A、USB Type-C 最大5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:約68×134.6×15.5 入力micro USB 最大5V/2.4A、USB Type-C 最大5V/2A バッテリーリチウムポリマーバッテリー 保証期間6ヶ月 平均温度(℃)約45〜55前後 バッテリー容量(mAh)10000 ポートUSB-A×2 Type-C×1
注意
※本製品は60℃前後まで上がる場合がございますので点滴ボトルか耐熱性のボトル以外は使用しないでください。
※USBケーブルを無理に引っ張らないでください。
※電源接続部に水分が付着したり浸み込んだりほこりが詰まると故障やショート発火の原因となります。
※その他付属の取扱説明書を必ずお読みください。
※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする