防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12313326 品番VS-N003SY-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水深3mまで使える防水防塵デジタルカメラ。防水性能はIPX8なので汚れたら水洗い可能。防塵性能はIP6Xなのでレジャーやキャンプに最適。自動手振れ補正(電子式)なので大事な瞬間をしっかりと保存。デュアルスクリーン(本体前面と後面の2画面式)なので画面を見ながらの自撮りもできます。

バッテリーリチウムイオン二次電池(BP-5M) 露出補正-3.0EV〜+3.0EV バッテリー容量(mAh)650 ISO感度設定自動・100・200・400 液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側/1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側 F値f=8.15mm F3.0 防塵防水性能IP6X/IPX8(水深3mまで) 記録方式動画:AVI、静止画:JPEG/microSDメモリカード128GBまで(推奨32GB) 充電時間(時間)約2 セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書 動画サイズ2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720) バッテリー電圧(V)3.7 画素数800万画素CMOS 電子ズーム倍率デジタル4倍 静止画サイズ8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)/48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736) 手ブレ補正機能電子式手振れ軽減 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65 ホワイト 質量(g)140
注意
※水深3mを超えて使用しないでください。また60分以上水中で使用しないでください。充電池、SDカードの交換、USBケーブルの接続はカメラが完全に乾いた状態で行ってください。推奨SDカード容量は32GBです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12313326 VS-N003SY-W 12313335 VS-N003SY-H 防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正 ベルソス 防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正 ベルソス 1台 27,091 税込29,800 色違いの商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12313326
2022-12-24
用途:
作業写真等

オートフォーカス無し。決して安くはないので購入はしないで下さい。返品もできず困った商品です。まさかのポンコツ仕様で困っております。今後はこちらでのカメラ等の電子機器は購入しないと思います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする