セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
表面硬度3H
対応機種MacBook Air 13.6インチ(M4,2025/M3,2024/M2,2022モデル対応) ※2025年3月時点での情報です。
フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08)
可視光線透過率(%)約92.5
寸法(幅W×高さH)(mm)299.4×198
材質接合面:シリコン、外側:PET
機能【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0003N)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上