エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの 液晶フィルター
プライバシーフィルター のぞき見防止 液晶保護 MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) 視野角度60度 ブルーライトカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12313764
品番
EF-MPA1322PFM2
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。
紫外線遮断率(%)
約99.9
可視光線透過率(%)
約63
ブルーライトカット率
約42%
材質
フィルター:PET、鉄板
寸法(幅W×高さH)(mm)
299.4×198
セット内容
フィルター×1、サポートシール×4枚、剥離シール
対応機種
MacBook Air 13.6インチ(M4,2025/M3,2024/M2,2022モデル対応) ※2025年3月時点での情報です。
フィルター厚さ(mm)
約0.6(うち、フィルター厚み 約0.38)
取付け方法
パソコン内蔵のマグネット磁力で取り付け