コンパクトデジタルカメラ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12313904 品番 FZ45BK
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル!
4倍光学ズーム
16万画素CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
27 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
単三形アルカリ電池 (2本)

付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード ブラック 電源単3型アルカリ電池2本 本体質量(g)約117 有効画素数1635万画素 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく) 総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS] ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍) 撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ) レンズ構成7群7枚 撮像素子1/2.3型 BSI CMOS 液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター 開放F値F3.0(W)-F6.6(T) 記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC 焦点距離4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12313895
2024-08-11
用途:
スナップ写真撮影
教育・研究機関

購入直後の撮影は手振れ写真が多かったです。どうやら昔使っていた35ミリオートフォーカスカメラのように、シャッターボタンに触れてピントを合わせて映像記録をしているのかな?直前に使っていたデジカメのようにシャッターを押して瞬時に記録していないのかもしれません。ゆっくりとシャッターを押してその後すぐにはカメラを動かさないことがコツなのかな。取説を熟読していないので不確かな情報です。

1人が参考にしています
対象商品:
12313904
2024-05-30
用途:
部品の記録用
卸売・小売業

乾電池2本で動くのでお手軽便利です。
コンパクトで手の収まりも良く、画質もそこそこいいので大変満足しています。

対象商品:
12313895
2024-06-20
用途:
介護施設での使用です。
ケアハイツ虹 様 (医療・福祉・介護関連業)

今のところ問題なく使用できてます。乾電池がどのくらいもつかが気になるところです。頻繁であれば充電用の乾電池に変更します。

2人が参考にしています
対象商品:
12313904
2024-05-15
用途:
作業
その他業種

カメラめちゃくちゃ助かりました!大切に使おうと思います

2人が参考にしています
2023-09-04
用途:
写真を撮る際に使用します
その他業種

ボディーはプラスチック感むき出しのプラスチックで剛性感がない。
持った感じは、UFOキャッチャーで取れるトイカメラよりはましな質感。

撮影した感じ、一昔前の普通のコンパクトデジタルカメラ(最廉価)位の性能はある。
意外と暗所でも撮れるし、拡大してA2に印刷する用途でなければ画質も悪くない。
動作は極端にもっさりしていない。
フラッシュ制御は、マクロ撮影時にフラッシュを焚いても、対象が判別できる程度の白飛びで収まっている。(この値段のカメラに過度な期待をする方がおかしい)
今新品でかろうじて手に入る国内メーカーのコンパクトデジカメは高額なので、安価なこの製品は使い捨てと思って購入すれば良いように感じる。

1人が参考にしています
対象商品:
12313904
2023-07-04
用途:
工事個所の撮影
卸売・小売業

単三電池使用のカメラを探していてこの商品を見つけました。操作もシンプルで使いやすく
、ブランド、価格の面でも大変満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする