コンパクトデジタルカメラ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12313920 品番 FZ55RD
在庫数量:残り46点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ!
5倍光学ズーム
16 万画素 CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
スリムデザイン
28 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
充電式リチウムイオン電池

付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード レッド 電源リチウムイオン充電池 本体質量(g)約106 有効画素数1635万画素 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく) 総画素数1676万画素 ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍) 撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ) レンズ構成8群8枚 撮像素子1/2.3型 BSI CMOS 液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター 開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele) 記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC 焦点距離5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12313920
2024-02-16
用途:
機械メンテナンス時の撮影
製造業

コンパクトで使いやすく、画像も良く満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
12313920
2023-09-27
用途:
活動現場で
甲南同胞幼稚園 様 (教育・研究機関)

スマホのカメラ機能の向上で安価なデジカメが少なくなる中で高機能でない、手軽に扱えるデジカメは現場での記録写真を残すために重宝している。

5人が参考にしています
対象商品:
12313920
2023-08-08
用途:
製品等の製造品の記録等
株式会社泰興電設 様

手ぶれ補正がない、撮影開始前のモニターがない、等キャノンに
比較すると、がっがりです。キャノンに買い替えを検討致します。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする