全光束(Lm)【HIGH】最大160/【LOW】最大40/【トップライト】最大9
バッテリー容量(mAh)800
連続点灯時間(時間)【HIGH】約2.5/【LOW】約5.5/【トップライト】約20
用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに
付属品本体×1、USBコード×1
質量(g)65
入力電圧(V)DC5(充電プラグ)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用電球白色LED
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)5〜40
充電時間(時間)最大約5
設置場所屋内
入力電流(A)0.5(充電プラグ)
マグネットフック/マグネット