3.7V充電式フォールディングライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全光束(Lm)【HIGH】最大200/【LOW】最大50/【トップライト】最大12 注文コード12313974 品番HLT-3LiB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は全光束など2種類から選べます 他の種類を見る

「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き

全光束(Lm)【HIGH】最大200/【LOW】最大50/【トップライト】最大12 バッテリー容量(mAh)2000 連続点灯時間(時間)【HIGH】約5/【LOW】約10/【トップライト】約30 用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに 付属品本体×1、USBコード×1 質量(g)136 入力電圧(V)DC5(充電プラグ) バッテリーリチウムイオンバッテリー 使用電球白色LED バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)5〜40 充電時間(時間)最大約5 設置場所屋内 入力電流(A)0.5(充電プラグ) マグネットフック/マグネット
注意
※電球・バッテリーの交換は不可になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする