付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター
型式ヘッドホン部:密閉、ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
色ホワイト
質量(g)ヘッドホン部:約3(コードは含みません)
コード長さ(m)約1.2/リッツ線Y型
方式インラインマイクロホン
入力プラグ金メッキL型4極ミニプラグ
周波数帯域(MHz)マイクロホン部:有効20-20000
再生周波数帯域(Hz)5-24000
マグネットネオジウム
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)
ドライバーユニット(Φmm)9/ドーム型(CCAWボイスコイル採用)
最大入力(mW)100(IEC)
音圧感度(dB/mW)103
開回路電圧レベル(dB)-40 (0dB=1V/Pa)