サイズ感、角度調整、マグネット付、欲しい機能がすべて揃っていて満足しています。
ポケットに入る大きさでマグネットも強いし、明るさも自分的には十分です。会社の常備品としてリピートしています。
約半年で充電を差しっぱなしにしないと使えなくなりました
メーカーに問い合わせた所 充電池が悪いと返信があり
修理して欲しいと頼んだがこの商品は修理も保証も無いとの事です 注意して下さい
1000円台で同様のデザイン、機能を持つものが多数ありますが、USB-Cコネクタで便利、そして大きさがちょうど良い。
加えてKTCがあえてこういう仕様にしたのか不明ですが、スイッチを押すと先端、片面、もう片面、電源オフと推移するが、先端だけで使っていてスイッチ1回でオフになりすごく便利。
この機能はほんと使ってみると便利だと感じるはずです。
同じようなタイプを今まで7個以上使用してきたが、今までで最良の満足感です。
明るさ、トップライトも明るい、スイッチの赤い目印、切った時の照度ポジションを記憶していて再使用時に同じライトから点灯する、強力なマグネット、適度な重量感等。
ちょっと、、と感じるのは円形断面の為、伸ばした状態だとコロコロ転がりやすい事
KTCでこの価格、明るさ非常に明るく、マグネットもかなり強力で大変
お気に入りです、あと欲を言えばライト棒が、回転すればゆうことなしです。
明るさ、閉所での使用感については満足です。ただ電池交換が不要なリポとの事ですが、利用頻度も低く念の為に電池交換ができればなお良いのですが