曜日別特売
90mm ステンレス金ベラ 90mm SK11 12315129

90mm ステンレス金ベラ 90mm SK11 12315129
90mm ステンレス金ベラ 90mm SK11 12315129

ステンレス金ベラ 90mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード12315129品番90mm
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ヘラは厚めで適度なコシがあります。
ヘラ部分は若干厚めで適度なコシがあります。

用途
サビや塗装の剥がし作業、材料の塗り付け。
材質柄部:木材質(刃)ステンレス刃先幅寸法(mm)90
注意
※刃先は鋭利で危険です。取り扱いにはご注意下さい。使用用途以外の使い方はしないでください。作業中は作業手袋、ゴーグルなどを着用ください。品質向上、改善を目的に予告なく仕様を変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12315129
2025-06-18
用途: コーキング
建設業・工事業

前回使っていた物がダメになったので新たにこちらの商品を購入しました。
お値段もお安く届いて使ってみたところ問題なく使用できとても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする