SK11
SK11の ホワイトボード
SK11の ホワイトボードマーカー
ホワイトボードマーカー 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12315260
品番
SWM-R
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ホワイトボード用マーカーです。
マグネット、イレーザー付きのキャップです。
細芯で、建築用ホワイトボードなどへの筆記に最適です。
用途
ホワイトボード用マーカー。
材質
キャップ;ポリプロピレン,イレーザー:羊毛,本体;ポリプロピレン
インク色
レッド
インク
アルコール系油性顔料インキ
マグネット
付き
商品タイプ
使い切り
線の太さ
細芯
イレーザー
付き