ペン型レーザーポインター R

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12315278 品番SLP-RP
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。
ボタンを押すと、赤色のレーザー光線が照射されます。
持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。
レーザー照射を知らせるLEDライト付です。
レーザー色は赤色です。

用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。 セット内容単4アルカリ電池 材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー タイプペン型 電源単4アルカリ乾電池2本 本体寸法(mm)123×12×12 使用温度(℃)25±5 波長(nm)650〜660 到達距離(m)100〜150(使用環境により変化します) 出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下) 使用時間(時間)連続使用で約30 レーザー光色レッド ビーム径(Φmm)5m先で7〜8程度(使用環境により変化します)
注意
※電池の(+)(-)は、指定通り入れてください。新しい電池と古い電池を併用しないでください。長時間使用しない場合は、電池を本体から抜きとってください。レーザー光を覗き込んだり、人に向け照射しないでください。子供に使わせないでください。防水仕様ではありませんので、水中や水滴のかかる場所では、ご使用にならないでください。開封時、ステープラーの針等で、指等、怪我をしないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする