コーティングウォーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12315628 品番KECW-1
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コーティングの効果により、汚れを水と一緒に洗い流します。
浴室鏡・ガラスなどに塗布するとコーティング被膜を形成し、汚れがつきにくく、落ちやすい状態を作り出します。
浴室鏡など曇りやすい箇所では、曇り止めの効果も発揮します。
研磨材配合で、汚れを落としながらコーティングが出来ます。
日々の掃除の手間を軽減します。

用途浴室鏡・ガラス・タイルなどの汚れ防止用コーティング剤。 成分研磨材、超微粒子二酸化珪素、水 容量(g)50 液性中性 使用の目安(一般的な浴室鏡30×45cmの場合)約2〜3g 不適合家電製品、白木、漆器、食器類、革製品、貴金属、宝石、金箔、絹製品、家具類、眼鏡、レンズ、アルミ製品、樹脂製品、大理石、水拭き・水洗いできないものや傷がつきやすいもの 繰り返し・詰め替え2
注意
※使用する際には、必ず、毎回、使用方法・使用上の注意等をご確認下さい。使用できない素材があります。使用用途等を必ず確認の上、ご使用下さい。
※作業中には、必ず手袋を着用し、特に屋内では、十分な換気を行いながら作業をして下さい。また、必要に応じて、目に入らないように安全メガネなどの保護具も着用して下さい。
※使用中や保管中には、火気・加熱を避け、高温体との接触を避けて下さい。皮膚や目に直接触れないように注意して下さい。万が一、付着した場合には、着衣や皮膚を水で洗浄し、目に入った場合には、15分間水で洗い流し、医師に相談して下さい。
※本品には、研磨剤が含まれております。使用方法・対象物の状態によっては、キズをつける恐れがあります。作業前に、あらかじめ対象物の支障のない部分で試してから、お使い下さい。また、キズをつけたくないものや、新品同様のものには使用しないで下さい。
※特殊加工(曇り止め加工など)をされている鏡にはご使用頂けません。ご注意下さい。使用前には、汚れ・油膜などをしっかりと除去してください。汚れが残った状態の場合、効果が発揮されません。使用後、対象物の表面のツヤが変化することがあります。あらかじめ、目立たないところで試してから使用して下さい。
※塩素系の台所用漂白剤や、排水管洗浄液などが直接かかると、コーティングが落ちる可能性があります。万が一、付着した場合には、すぐに水洗いをして下さい。コーティングを施すことで、汚れが全く付着しなくなる訳ではありません。日々の清掃を行うことで、効果が長続きします。使用後は、しっかりとキャップを閉め、子供の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする