ペーパーはさみ 直刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12316118 品番PS-17
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

細かな作業に適した繊細な切れ味の商品です。
本仕様の刃で、ペーパークラフト・パッチワークなどの小細工用のはさみです。
錆びにくいステンレス刃を採用しています。
ハンドルは、柔らかいEVA樹脂です。
刃は直刃仕様で、繊細な切れ味です。

用途ペーパークラフト・手芸など使用。 材質刃部:ステンレス、ハンドル:EVA樹脂 全長(mm)130 刃形直刃
注意
※表示用途以外には、ご使用にならないで下さい。
※刃部は鋭利な仕上げになっておりますので、十分にご注意下さい。
※小細工用の為、特に先端部分の刃厚が薄くなっております。
※あまり硬い素材を切断されますと、刃こぼれや破損に繋がりますので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする