曜日別特売
GBWO1M ゴムバンド両側2本線送り付 SK11 12316267

GBWO1M ゴムバンド両側2本線送り付 SK11 12316267
GBWO1M ゴムバンド両側2本線送り付 SK11 12316267

ゴムバンド両側2本線送り付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)約1
内容量1本注文コード12316267品番GBWO1M
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。
フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。

用途
軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。
材質ゴム,金属幅(mm)約20長さ(m)約1フック片側送り金具
注意
※表示用途以外の使用方法はしないでください。
※新しいタイヤチューブを使用しておりますが厚み、形状が一定していない場合がございます。ご使用の際は商品にキズ、破損などが無いかを確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする