ムシプレートEX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 適合害虫シルバーリーフコナジラミ、タバココナジラミ、オンシツコナジラミ、マメハモグリバエ、アブラムシ類(有翅) 使用の目安(10アールあたり使用基準)発生予察の場合:20〜40枚、害虫防除の場合:200〜300枚 注文コード12316406 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は適合害虫・使用の目安など4種類から選べます 他の種類を見る

吊るすだけでプレートに害虫を誘引し、強力な粘着力により捕獲します。
乾燥・高温・低温下でも粘着力は変化しないので、長期間使用できます。
イエローはポリスチレン製のため、農薬等の水分が付着しても丸まらず、粘着力が低下しません。
ブルーは紙製のため、破棄しやすいです。
作業時に手が汚れにくい両面紙シート付です。また粘着成分量の調整により頭髪や服には付きにくくしました。
両面に粘着剤が加工してあるので、経済的です。

寸法(mm)100×245 イエロー サイズS 使用の目安(10アールあたり使用基準)発生予察の場合:20〜40枚、害虫防除の場合:200〜300枚 適合害虫シルバーリーフコナジラミ、タバココナジラミ、オンシツコナジラミ、マメハモグリバエ、アブラムシ類(有翅) 利用場所屋外
関連資料:(0.64MB)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※幼児やペットが触れないように注意して、設置・保管してください。
※粘着剤が手・衣服・器物等に付着した時は、食用油で拭き取ってから石鹸で洗ってください。
※使用後は市町村で定められた廃棄処分をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする