ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12316467 品番P-849
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

板厚2.5mm。つまむだけでなく、用途に合わせてこじる、引っ張る作業も可能。
サビ・汚れに強いステンレス製です。
十字形状により、指へのフィット感を向上しました。
ローレット付きで、保持力を強化しています。
ねじれを防止するピン機構でさらにひねりやすくなっています。

全長(mm)135 質量(g)35 材質ステンレス (本体:SUS410、ピン部分:SUS304) 板厚(mm)2.5 先端幅(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする