使い捨て式化学防護服

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12316730 品番 MG1500-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アスベスト関連作業に使用できる使い捨ての化学防護服です。
通気性を保ちながら優れた防じん性能で、帯電しにくいです。
ファスナー部には、汚染を防護する為の両面テープ付きフラップ(ふた)があります。
ダイオキシン類対策(レベル1)

用途石綿(アスベスト)取扱い、粉体取扱いなどの作業。 サイズL 胸囲(cm)100〜108 身長(cm)176〜182 生地ポリプロピレン不織布
注意
※使用前点検を必ず実施してください。本品使用前に化学防護服のタイプを確認し、用途に適合しているか必ず確認してください。帯電しにくい生地を使用していますが、防護服に静電気がたまり、放電することがあります。爆発性・可燃性物質のある環境では使用しないでください。
※火気又は高熱の近くでの使用はおやめください。5度以下の寒冷地では本品の生地が通常どおりの耐透過性能及び基本性能を満たさない場合がある為使用しないでください。個人用保護具(マスク・手袋・長靴等)を併用する場合は、防護服とのすき間をビニールテープなどで確実に密閉してください。ファスナー部は付属両面テープで止めた後、さらに防護服とフラップのすき間をビニールテープ等で化k実に密閉してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする