SDXCカード Extreme UHS-1 U3 V30 Class10

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(GB)256 注文コード12316835 品番SDSDXVV-256G-GNCIN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

高速SDXCカード。

容量(GB)256 読取速度(MB/s)180 書込速度(MB/s)130 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
デジカメに。

私の扱いが良く無かったのかは不明ですが、半年も経たずに不具合発生。並行輸入(?)のためサポートが受けられない(承知の上購入ですが)ので残念。今まで使ったSDカード中で一番寿命が短かったです。

対象商品:
12316826
2024-04-20
用途:
画像記録 保存
時計 メガネ 宝石 かみや 様

これまでも・今回も大変満足しています。確かな品でお値打ちです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする