ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPFB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12316930 品番TPFB100-4266/3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

製版フィルム専用、最高クラスのインク吸収性
新開発の高吸収性インク吸収層による高い光遮蔽性。
きめ細かい画質再現。
フレキソ製版のバキューム作業時におけるエアー抜け向上。
スクリーン製版の乳剤との剥離性向上。
マットブラックインク非対応。
寸法精度をより向上させるため、フィルムにバックコートを施し、3インチ紙管に変更。
おすすめ用途

素材透明PET(ベース) 厚さ(μm)160 寸法(mm×m)1067×20 紙厚(mm)0.16 坪量(g/m2)250 表面マット 対応インク染料〇 顔料◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする