ピクトリコプロ・ファインアートスムーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12316939 品番PFS240-2449/3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コットン配合の高級厚手ファインアート紙
コットンの風合い:コットン配合により緻密で柔らかい肌触り
重厚感:厚手用紙ベースで重厚感ある仕上がり
黒濃度・発色:高い黒濃度 鮮やかな発色を実現
階調性:中間調の豊富な階調とコントラスト
暗部の描写:暗部の細かい描写の再現性が高い
低価格:普段使いできる価格設定

寸法(mm×m)610×15 白色度(%)96 素材特殊紙(ベース) 対応インク染料◎ 顔料◎ 厚さ(μm)390 表面無光沢 坪量(g/m2)255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする