ピクトリコ
ピクトリコの コピー用紙/ラベルシール
ピクトリコの コピー用紙/プリンタ用紙
ピクトリコの 写真用紙
ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPM100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12316984
品番
TPM100-4266/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ピクトリコグラフィックアーツ 透明フィルムマット 1067mm×20m
・新技術によるインク吸収層で高吸収、速乾、きめ細かい画像再現。
・製版フィルムの代用としても可能。(インク吸収量150%)
材質
透明PET
厚さ(μm)
135
寸法(mm×m)
1067×20
坪量(g/m
2
)
175
表面
マット
注意
※表面は完全な透明ではなく、やや乳白がかっています。