ピクトリコプロ・ファインアートスムーズ A2 10枚入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード12317036 品番PFS240-A2/10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

コットン配合の高級厚手ファインアート紙
コットンの風合い:コットン配合により緻密で柔らかい肌触り
重厚感:厚手用紙ベースで重厚感ある仕上がり
黒濃度・発色:高い黒濃度 鮮やかな発色を実現
階調性:中間調の豊富な階調とコントラスト
暗部の描写:暗部の細かい描写の再現性が高い
低価格:普段使いできる価格設定

サイズA2 素材特殊紙(ベース) 厚さ(μm)390 枚数10 白色度(%)96 入数(枚)10 紙厚(mm)0.39 坪量(g/m2)255 表面無光沢 対応インク染料◎ 顔料◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする