手を触れずにLEDライトを点灯/消灯、明るさ調節できる非接触センサーライト
本製品は、手を触れずにスイッチ操作ができる非接触センサーを搭載したLEDライトです。
センサーの範囲は約1〜5cmまで反応し、LEDライトの操作が可能です。
手をかざしてLEDライトを操作
LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節を行えます。
キッチンや洗面台、メイクライト、ベッドや足元灯などに便利です。
点灯/消灯
センサーに手をかざすとLEDの点灯/消灯が切替できます。
明るさ調節
センサーに1秒以上手をかざすとLEDの明るさが変化します。
好みの明るさでセンサーから手を遠ざけてください。
ご利用方法
本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
また、USBケーブルの長さは約95cmあり、取り回しに便利です。
簡単取付け
LEDライトを好きな場所に簡単に設置できるよう両面テープが付属。
※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。