hoco X14 3in1ケーブル 1m ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12317149 品番X14-3IN1-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる1mの充電専用3つ又ケーブルです。
複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。
三つ又ケーブル
iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。
最大5V/2.4A対応(充電専用)
本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2.4Aまで対応しております。
※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。
USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。
スタイリッシュなデザイン
コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。
丈夫なメッシュケーブル
ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。
全長:約1.0mのショートケーブルは、USB(A)端子で分岐しております。
USBケーブル(80cm)+各端子への分岐ケーブル(20cm)
主な仕様
入力端子:USB(A)
出力端子:iOS、Type-C、microUSB(充電専用)
長 さ:約1.0cm(全長)

入力端子USB(A) 全長(cm)約1.0 出力端子iOS、Type-C、microUSB(充電専用)
注意
※3ポート同時に充電する場合、USB電源は5V/2.4A以上が必要となります。
※MFI非認証品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする