hoco U103 マグネティックケーブル for iOS ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12317185 品番U103-UL-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

本製品は、マグネットで簡単に結束して持ち運べる蛇腹タイプの充電&通信ケーブルです。
フラットなUSBケーブルはしなやかで取り回しも楽に行えます。
ケーブルは必要な長さをマグネットから分離して最大1mまで伸ばすことができます。
端子部分はスタイリッシュなメタル製カバーを装備。
マグネットで簡単結束
蛇腹状に折り畳まれたUSBケーブルは、マグネットにより簡単に結束してコンパクトに収納できます。
ケーブルは約13cm間隔で纏まり、絡まることなくカバンなどにスッキリと収まります。
最大電流 2.4A対応
本製品は、最大2.4Aまでの電流に対応し、 iPhoneやiPadを高率よく充電いただけます。
スタイリッシュなデザイン
コネクター部には丈夫なメタル製カバーを装備し、スタイリッシュなデザインとなっております。
フラットでしなやかなUSBケーブル
本製品は、フラットなUSBケーブルを採用し、スッキリと折り畳める構造となっております。
また、非常にしなやかなケーブルで取り回しを楽に行うことができます。
選べる2カラー
ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。

質量(g)約40 入力端子USB(A) 出力端子iOS(2.4Aまで対応) 寸法(cm)約14〜100×1.3×3.5 長さ(m)約1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする