チェアアームパッド フォーム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12317255 品番JTCHPAD-FOM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

本製品は、ひじ掛け椅子に簡単に取付けできる、厚さ5cmの低反発素材でできたチェアアームパッド 2個セットです。
厚さ5cmの極厚な低反発素材
本製品は、低反発素材の厚さが5cmのチェアアームパッドで、ご利用の椅子のひじ掛けを快適にアップグレードします。
Ergonomics(エルゴノミクス)自然なカーブ
本製品は、腕が置きやすいよう低反発クッションの中央部分がカーブしており、腕を置いた際に優しくフィットします。
裏面は滑り止め加工済
様々なひじ掛け椅子でご利用いただけるよう、設置時の安定感をアップするため裏面全体に滑り止め加工がされております。
面ファスナーで簡単取付け
面ファスナーの長さは約24cmあり、大小様々なひじ掛けに簡単に取付けすることができます。
取外して洗えるカバー
低反発クッションからカバーを外して、洗濯することができます。
カバーをいつでも清潔に保つことができます。
※低反発クッションは洗濯することができませんのでご注意ください。

寸法(mm)約80×250×50 仕様【チェアアームパッド】2個セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする