曜日別特売
2MX50M 高密度防草シート 玄 SK11 12317256

2MX50M 高密度防草シート 玄 SK11 12317256
2MX50M 高密度防草シート 玄 SK11 12317256
2MX50M 高密度防草シート 玄 SK11 12317256
2MX50M 高密度防草シート 玄 SK11 12317256

高密度防草シート 玄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード12317256品番2MX50M
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

薬に頼らず雑草を防止します。
目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。
高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。
植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。
葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。
通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。

用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレンブラック長さ(m)50使用目的除草・草よけ幅(m)2耐候年数(年)約3
注意
※火気の近くで使用しないでください。
※人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
※使用しない時は屋内に保管してください。
※駐車場でご使用の場合は必ずシートの上に砂利等を敷設してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする