高視認識別テープ 200m

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12317299 品番ブルー
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

猪に効果的な高視認テープです。
色褪せしにくいく、鮮やかなテープです。
猪が最も認識しやすい青色テープです。

用途害獣対策。 材質ポリエチレン 長さ(m)200 テープ幅(mm)50
注意
※火のそばに近づけると変形する恐れがあります。
※他人の敷地内や公共物への取り付けはおやめください。
※長時間直射日光にさらすと変色・劣化する恐れがあります。
※製品本来の使用目的とことなったご使用はおやめください。
※本製品は被害の軽減を保証するものではありません。
※本製品を設置した際の被害についてメーカーは補償いたしません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12317299
2025-10-01
用途:
稲作水田のイノシシ進入防止
農・林・水産業

電気柵やメッシュ柵など色々試しましたが効果が薄く困ってました。IT博士や某情報番組より『イノシシは青色が苦手』という情報を入手。電気柵とこのテープを水田に張り巡らせた所、被害ゼロです。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする