SONY-WF-1000XM4 FULL COVER PU LEATHER CASE BLACK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12317350 品番1000XM4-PUCA-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高品質なPUレザー製
ホコリがつかない、滑らかな肌触り、さらに良質なPUレザー革を使用。さらに引っ掛ける用のフック付き。
ケースをつけたまま充電できる
ケースをつけたままのワイヤレス充電やケーブル充電にも対応。
デザイン性にも優れたPUレザーケース
シンプルな色合いと細部までこだわったオリジナルデザイン、唯一無二なWF-1000XM4専用ケース。
フルカバー+マグネット開閉方式
本体を360°すべてカバーし、落下時に本体を守る。さらに強力マグネットにより万が一の本体の脱落をも防止できます。

対応機種SONY WF-1000XM4 質量(g)約 30 材質PU ブラック
注意
※SONY WF-1000XM4本体は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする