SK11
SK11の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK11の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK11の ノギス
大型画面デジタルノギス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12317351
品番
EDV-150BP
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
測定数値が読みやすい液晶大画面です。
測定値を瞬時にデジタル表示します。
比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。
電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。
用途
外径、内径、深さ、段差の測定。
付属品
モニター用電池
仕様
プラスチック製収納付き
材質
本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂
測定範囲(mm)
0.1〜150
精度(mm)
±0.1
最小読取値(mm)
0.1
使用可能温度範囲
0〜40度
使用電池
CR2032(ボタン電池)