ブレーキ&ロック 尺一番

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12317360 品番 B&L EBL-1955S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

尺目盛が読みやすいオリジナルデザインテープを採用したコンベックスです。
尺相当目盛テープのコンベックスです。
ケガキ面に必ず、尺相当目盛がメインで使える、オリジナル配置です。
テープ引き込みスピード調整ブレーキボタン付です。

用途長さの測定。 材質ケース:ABS テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 ケース色イエロー テープ目盛尺相当目織 材質(テープ)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする