ポップアップバッグM 限定

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12317378 品番EPU-R31Y イエロー
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

好評のポップアップバッグ、数量限定カラーバージョンです。
道具、工具の収納、持ち運びに最適です。
強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。
ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。
使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。
ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。

用途道具・工具の収納、持ち運び。 仕様底板補強、撥水加工 材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線 イエロー 高さ(mm)たたんだ時:約100、伸ばした時:約310 直径(mm)約310
注意
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
※収納重量は10kgを超えないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする