小型ドリルチャック限定品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12317396 品番EDCK-02BP
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

小型チャックで狭い所での作業もOKです。
キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。
軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。
チャックハンドルが不要です。
回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。

用途充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。 適合機種充電ドリル・電気ドリル タイプ正回転専用 軸(mm)6.35六角軸 取付可能寸法(mm)1.5〜6.5 チャック径(mm)6.5
注意
※インパクトドライバーでのご使用はおやめ下さい。
※ホールソー・木工ギムネのような高トルクが必要とされる作業にはキー付きチャックをご使用下さい。
※アクセサリーの取り付け交換は、必ず電源を切ってから確実に行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする