ワンタッチ荷締ベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12317527 品番 PT-2520CT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。
ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。
誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。
長さ調整は自由自在です。

用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。 材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂 ベルト幅(mm)25 全長(m)2 ベルト色コヨーテ 端末仕様エンドレス バックルワンタッチバックル 破断荷重(kN)1.0(102kg) 使用荷重(kN)最大0.25(25kg)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする