RTR-2540S 2pcs ラチェット式荷締機ベルト収納 SK11 12317649

RTR-2540S 2pcs ラチェット式荷締機ベルト収納 SK11 12317649
RTR-2540S 2pcs ラチェット式荷締機ベルト収納 SK11 12317649
RTR-2540S 2pcs ラチェット式荷締機ベルト収納 SK11 12317649
RTR-2540S 2pcs ラチェット式荷締機ベルト収納 SK11 12317649
RTR-2540S 2pcs ラチェット式荷締機ベルト収納 SK11 12317649
RTR-2540S 2pcs ラチェット式荷締機ベルト収納 SK11 12317649

ラチェット式荷締機ベルト収納

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード12317649品番RTR-2540S 2pcs
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

余分なベルトを巻き取れるベルトリール付きです。
従来品は荷締め中のベルト余りの処理が面倒でしたが、余分なベルトをリールに巻き取るだけ。作業性に優れています。
従来品は使用後のベルトの片付けが面倒でしたが、ベルトを巻き取りスッキリ・コンパクトにでき、収納性・携帯性に優れています。

用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):1.0kN(102)、4.0kN(408材質ベルト;ポリエステルベルト幅(mm)25全長(m)4.0(固定側0.5/調整側3.5破断荷重(kg)4.0kN(408バックルラチェットバックル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする